- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- テーブル 脚 延長のおすすめ人気ランキング
テーブル 脚 延長のおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新130件の「テーブル 脚 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブル ねじ式脚」、「テーブル 脚 継ぎ足し」、「継ぎ足し脚」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質
アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル
質量(g)
110
外径×全長(mm)
25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
SUS304
耐荷重N(kgf)
5883(600)
材質(カバー)
TPU
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
鉄(粉体塗装)
寸法L(mm)
300
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
樹脂カバー付きの一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
材質(カバー)
TPU
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)
660
径(Φmm)
60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質
鉄
種別
樹脂無しアジャスター
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M
M8
材質/仕上
ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法d
M8×1.25
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鋼
仕上
三価クロメート処理(ねじ部)
色
ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)
ABS樹脂
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上
ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)
400
台座径(Φmm)
37
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)
660
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック